Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1151-1053613
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1053613
EAN/GTIN:
     4055626685687
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
phoenix contact generatoranschlußka...
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439.
Weitere Informationen:
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
16 mm²
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
254 mm
Breite:
361 mm
Tiefe:
111 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,24*
€ 379,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,23*
€ 373,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,24*
€ 365,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
ab € 21,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
ab € 29,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
ab € 29,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 314,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.