Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1030161
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1030161
EAN/GTIN:
     4055626533049
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Breite: 41 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
41 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
77 mm
Länge:
144 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,274*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,024*
€ 13,11856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,594*
€ 12,60686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,064*
€ 11,97616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,274*
€ 9,84606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.