Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000054214
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019703
EAN/GTIN:
     4055626507248
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrative Bestandteile. Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,33*
€ 1,89*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 2,13*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,17*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,70*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 21,52*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079492
ab € 0,106*
Zubehör
Phoenix Contact
1079495
ab € 0,0867*
Zubehör
Phoenix Contact
2203890
ab € 0,423*
Zubehör
Phoenix Contact
2203891
ab € 0,602*
Zubehör
Phoenix Contact
2203894
ab € 0,724*
Zubehör
Phoenix Contact
2203895
ab € 0,724*
Zubehör
Phoenix Contact
2203896
ab € 0,892*
Zubehör
Phoenix Contact
2203876
ab € 3,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2203902
ab € 1,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2203903
ab € 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2200332
ab € 1,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2202890
ab € 81,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2202891
ab € 16,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2202895
ab € 88,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.