Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1009222
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1009222
EAN/GTIN:
     4055626481753
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 6 port
sfp switch
Konfigurationsspeicher. Web-based Management, SNMP. Schmale Bauform.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
6
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
6
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact sfp switch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,79*
€ 1.114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,28*
€ 1.107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,79*
€ 1.094,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,92*
€ 1.073,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,24*
€ 1.032,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 227,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 175,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1025401
ab € 164,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1113081
ab € 471,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2702397
ab € 236,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 945,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2702442
ab € 1.130,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 101,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 130,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2989420
ab € 305,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.550,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.