Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1005957
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005957
EAN/GTIN:
     4055626477022
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Schutzklasse IP65.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Höhe:
92.7 mm
Breite:
67.8 mm
Tiefe:
33.2 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,36*
€ 524,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,88*
€ 522,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,30*
€ 508,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,83*
€ 504,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,53*
€ 480,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701362
ab € 59,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2701186
ab € 179,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2701347
ab € 183,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2885919
ab € 166,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2903266
ab € 52,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2903263
ab € 39,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2903264
ab € 42,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2903265
ab € 47,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2701134
ab € 60,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1407360
ab € 19,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1407362
ab € 29,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1668124
ab € 8,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1668111
ab € 6,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1683002
ab € 12,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2701133
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.