Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000005201
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005211
EAN/GTIN:
     4017918012441
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
16 mm | 35 mm
Kabeldurchmesser:
16 mm | 35 mm
Länge:
40 mm
Breite:
17 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0966*
€ 1,3866*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1382*
€ 1,4382*
1 Tag
701
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,1944*
€ 1,5144*
7 Tage
350
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,2675*
€ 1,6075*
2 Tage
594
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3866*
€ 1,65005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2966*
€ 1,54295
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0966*
€ 1,30495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829437
ab € 29,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0817293
ab € 236,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0824385
ab € 0,8657*
Zubehör
Phoenix Contact
0808095
ab € 4,99*
Zubehör
Phoenix Contact
0824403
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.