Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0916589
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0916589
EAN/GTIN:
     4017918600921
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Reihenklemmen
Schutzschalter
Schnell und ohne zusätzliche Verdrahtung kann über die Anschlüsse 13 und 14 in den Abschlusselementen eine Meldeschleife über alle Schutzschalter realisiert werden. Komfortabler Zugfederanschluss. Großflächige Beschriftungsmöglichkeiten erleichtern die Zuordnung der Schutzschalter zu den Baugruppen. Flexibler Aufbau mit beliebiger Polzahl.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
50 A
Bemessungsspannung:
433 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
25 mm
Länge:
115 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0916592
ab € 6,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0916602
ab € 9,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0916615
ab € 5,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 1,48404*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 17,6073*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,9792*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 10,9879*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,9304*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 102,2067*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.