Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ungelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1201028
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201028
EAN/GTIN:
     4017918017156
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ungelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,972*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,952*
€ 26,12288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,432*
€ 25,50408
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,572*
€ 24,48068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,222*
€ 24,06418
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,972*
€ 21,38668
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.