Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830805
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830805
EAN/GTIN:
     4046356780803
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln > 2,9 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Aderdurchmesser:
2.9 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 mm | 136 mm
Länge:
48 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 2,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,3707*
€ 312,22113
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 259,47*
€ 308,7693
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,6808*
€ 295,93015
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 242,8704*
€ 289,01578
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 224,64*
€ 267,3216
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.