Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0828959
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828959
EAN/GTIN:
     4046356559904
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
13 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
13 mm | 136 mm
Länge:
29 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,835*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,1835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,605*
€ 50,69995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,705*
€ 49,62895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,265*
€ 46,72535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,185*
€ 45,44015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,825*
€ 43,82175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,835*
€ 37,88365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.