Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0828004
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828004
EAN/GTIN:
     4046356471459
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.2 mm | 1.9 mm
Kabeldurchmesser:
1.2 mm | 1.9 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146079
ab € 102,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.