Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0826527:4
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826527:4
EAN/GTIN:
     4046356414975
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Bezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, gelb, Breite: 4,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
10 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
10 mm | 136 mm
Länge:
11.3 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.