Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40131416
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0820468
EAN/GTIN:
     4046356286107
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm | 136 mm
Länge:
60 mm
Breite:
16.6 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4831*
€ 4,7103*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,561*
€ 4,821*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,59131*
€ 4,86131*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,69122*
€ 4,98122*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,701*
€ 4,991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7103*
€ 5,60526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4431*
€ 5,28729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1831*
€ 4,97789
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4831*
€ 4,14489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,103* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.