Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0820426
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0820426
EAN/GTIN:
     4046356286060
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm | 136 mm
Länge:
24 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,69*
€ 50,8011
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,50*
€ 38,675
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.