Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0804017
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804017
EAN/GTIN:
     4055626225593
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ E, Schraubanschluss, für Frankreich und weitere Länder, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, NF C61-314
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
false
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Mit Kontroll-Leuchte:
false
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
57.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,23*
€ 50,2537
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,75*
€ 46,1125
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.