Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0804009
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804009
EAN/GTIN:
     4055626225524
Suchbegriffe:
Industrierelais
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Steckdose, Typ: D, Push-in-Federanschluss, für Indien / Afrika und weitere Länder, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Mit Klappdeckel:
false
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Mit Kontroll-Leuchte:
false
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
57.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.