Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517A-52752234
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804000
EAN/GTIN:
     4055626224640
Suchbegriffe:
Industrierelais
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ D, Schraubanschluss, für Indien / Afrika und weitere Länder, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Mit Klappdeckel:
false
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Mit Kontroll-Leuchte:
false
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
57.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 28,22*
€ 37,05*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,25*
€ 37,15*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 28,66*
€ 37,69*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 30,92*
€ 40,48*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 31,55*
€ 41,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,05*
€ 44,0895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,33*
€ 40,8527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,22*
€ 33,5818
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.