Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     3461-S50391390
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801700
EAN/GTIN:
     4046356675031
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 26...27 mm, Material SEBS
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Dichtbereich:
26 mm | 27 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,91*
€ 29,82*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 21,96*
€ 29,82*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,262*
€ 30,222*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 24,59*
€ 33,11*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 24,72*
€ 33,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.