Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     3461-S50391373
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801691
EAN/GTIN:
     4046356674959
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 18...19 mm, Material SEBS
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Dichtbereich:
18 mm | 19 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,00*
€ 29,68*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 22,03*
€ 29,68*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,172*
€ 30,052*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 24,65*
€ 33,28*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 24,59*
€ 33,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,68*
€ 35,3192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,30*
€ 31,297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.