Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     3517I-30655207
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801685
EAN/GTIN:
     4046356674898
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 12 mm ... 13 mm , Farbe: grau
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Dichtbereich:
12 mm | 13 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,70*
€ 16,75*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,71*
€ 16,76*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 16,96*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 13,11*
€ 18,73*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 18,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.