Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39456361 Herst.-Nr.: 0801673 EAN/GTIN: 4046356674799 |
| |
|
| | |
| Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 2 mm ... 3 mm , Farbe: grau Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 3 mm | Dichtbereich: | 2 mm | 3 mm | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige | Halogenfrei: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 11,69* | € 16,69* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,70* | € 16,71* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,84* | € 16,91* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,21* | € 18,89* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 13,27* | € 18,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,169* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|