Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     3461-S50391350
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801630
EAN/GTIN:
     4046356674645
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 4 mm ... 5 mm , Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
5 mm
Dichtbereich:
4 mm | 5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,37*
€ 20,43*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 14,46*
€ 20,50*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,683*
€ 20,933*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,004*
€ 21,334*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 16,36*
€ 22,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.