Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     3461-S50391354
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801627
EAN/GTIN:
     4046356674669
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 6 mm ... 7 mm , Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Dichtbereich:
6 mm | 7 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,39*
€ 20,33*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 14,48*
€ 20,39*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,793*
€ 20,823*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,014*
€ 21,224*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 16,28*
€ 22,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.