Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterbezeichnungshülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918491352
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800598:W
EAN/GTIN:
     4017918491352
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 8,5 ... 12,0 mm, gelb, Breite: 6,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
8.5 mm | 12 mm
Kabeldurchmesser:
8.5 mm | 12 mm
Länge:
11 mm
Breite:
6.2 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
5 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1486*
€ 0,2136*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 3,40*
€ 5,27*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,6835*
€ 5,7135*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,07*
€ 6,28*
30 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,105*
€ 6,325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.