| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-0800572 Herst.-Nr.: 0800572 EAN/GTIN: 4017918006136 |
| |
|
| | |
| Leiterbezeichnungshülse, gelb, unbeschriftet: ohne Aufdruck, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 8,5 ... 12 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 4 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Aderdurchmesser: | 8.5 mm | 12 mm | Kabeldurchmesser: | 8.5 mm | 12 mm | Länge: | 11 mm | Breite: | 6.2 mm | Farbe: | gelb | Mit Textfeld: | true | Aufdruck: | ohne | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften |
| | |
| |