Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterbezeichnungshülse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0800514:A
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800514:A
EAN/GTIN:
     4017918490508
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb, Breite: 4,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3 mm | 6 mm
Kabeldurchmesser:
3 mm | 6 mm
Länge:
6.6 mm
Breite:
4.2 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.