| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-0800475:R Herst.-Nr.: 0800475:R EAN/GTIN: 4017918558994 |
| |
|
| | |
| Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 1,9 ... 3,8 mm, gelb, Breite: 3,2 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Aderdurchmesser: | 1.9 mm | 3.8 mm | Kabeldurchmesser: | 1.9 mm | 3.8 mm | Länge: | 4.5 mm | Breite: | 3.2 mm | Farbe: | gelb | Mit Textfeld: | true | Aufdruck: | Buchstaben | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung phoenix contact |
| | |
| |