Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterbezeichnungshülse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0800433:N
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800433:N
EAN/GTIN:
     4017918559373
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 1,4 ... 2,5 mm, gelb, Breite: 3,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.4 mm | 2.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.4 mm | 2.5 mm
Länge:
4.5 mm
Breite:
3.2 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.