Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-3557679
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800409
EAN/GTIN:
     4046356626767
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
schrumpfschlauch 3:1 gelb
schrumpfschlauch
Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.6 mm | 4.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.6 mm | 4.8 mm
Länge:
30 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch gelb
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 217,65*
€ 247,51*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 226,28*
€ 256,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 225,65*
€ 257,42*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 229,57*
€ 260,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 237,73*
€ 268,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 149,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 157,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 109,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.