Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ge Rollenf Ø1,6-4,8mm Kst 30x9mm aufschieb WMS4,8(30X9)RYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C597B11
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800409
EAN/GTIN:
     4046356626767
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung ge Rollenf Ø1,6-4,8mm Kst 30x9mm aufschieb WMS4,8(30X9)RYE
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
1.6 - 4.8 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Rollenform
Breite:
9 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
1.6 - 4.8 mm
Länge:
30 mm mm
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, schrumpfschlauch 3:1 gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung gelb, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 225,64*
€ 258,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,60*
€ 259,37*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 229,91*
€ 262,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 237,68*
€ 269,98*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 239,71*
€ 270,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,55*
€ 312,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,15*
€ 294,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 149,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 157,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 109,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.