| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-0735032 Herst.-Nr.: 0735032 EAN/GTIN: 4017918005405 |
| |
|
| | |
| Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Wire-Wrap®-Anschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 10 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 5,9 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.2 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.2 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.2 mm² | 1 mm² | Bemessungsstrom In: | 10 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Polzahl: | 1 | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V2 | Breite/Rastermaß: | 5.9 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| |