Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Box  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-0719139
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0719139
EAN/GTIN:
     4017918591496
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme 0,08-2...
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
47 mm
Länge:
42.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
rot
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,60*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 70,00*
€ 83,30
pro Box
ab 2 Boxen
€ 68,12*
€ 81,0628
pro Box
ab 5 Boxen
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Box
ab 10 Boxen
€ 62,63*
€ 74,5297
pro Box
ab 500 Boxen
€ 54,60*
€ 64,974
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003101
ab € 0,3646*
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,418*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,945*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,239*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 7,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2303226
ab € 2,376*
Zubehör
Phoenix Contact
3000434
ab € 3,908*
Zubehör
Phoenix Contact
3000476
ab € 54,83*
Zubehör
Phoenix Contact
3000515
ab € 6,416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.