Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0711852
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0711852
EAN/GTIN:
     4017918885120
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Großflächig beschriftbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70 mm² | 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70 mm² | 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70 mm² | 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm² | 95 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
36 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
123.6 mm
Länge:
100 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003554
ab € 2,668*
Zubehör
Phoenix Contact
0201414
ab € 16,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201401
ab € 11,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3009244
ab € 0,457*
Zubehör
Phoenix Contact
1201659
ab € 2,495*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,0952*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3316*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.