| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-0707031 Herst.-Nr.: 0707031 EAN/GTIN: 4017918003821 |
| |
|
| | |
| Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Löt-/Flachsteckanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 18 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 6,1 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.2 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.2 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.2 mm² | 1 mm² | Bemessungsstrom In: | 17.5 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Lötfahnenanschluss | Polzahl: | 1 | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V2 | Breite/Rastermaß: | 6.1 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| |