Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65993236 Herst.-Nr.: 0700005 EAN/GTIN: 4046356079624 |
| |
|
| | |
| Kompakte Bauform mit feinen Nennstromabstufungen. Durch die Wiedereinschaltfunktion entfällt im Fehlerfall die zeitintensive Suche nach der passenden Ersatzsicherung. Weitere Informationen: | | Ausführung des Sicherungseinsatzes: | Automat | Ausführung des Sicherungshalters: | steckbar | Bemessungsstrom In: | 5 A | Bemessungsspannung: | 32 V | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40 °C | 85 °C | Breite/Rastermaß: | 6 mm | Länge: | 20.3 mm | Abschlussplatte erforderlich: | false | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,11* | € 7,32* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,00* | € 7,34* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,18* | € 7,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,72* | € 8,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 5,84* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|