Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0421058
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0421058
EAN/GTIN:
     4017918001957
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Einspeiseklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm | 6 mm
Sammelschienenbreite:
6 mm | 10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
7 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
41 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
false
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
false
Geeignet für Bandleiteranschluss:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76031*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02031*
€ 1,21417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98031*
€ 1,16657
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94031*
€ 1,11897
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76031*
€ 0,90477
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,98*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212588
ab € 7,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0824962
ab € 1,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,618*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.