Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlbeil - Ochsenkopf: 1735934


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzstahlbeil - Ochsenkopf: 1735934
Ganzstahlbeil - Ochsenkopf: 1735934
Artikel-Nr.:
     C1150O-1735934
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1735934
EAN/GTIN:
     4017981000178
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Ganzstahlbeil

Ganzstahlbeil

  • Praktischer Begleiter für Camping und Freizeit
  • Die Rückseite des Beilkopfes kann zum Einschlagen z. B. von Zeltheringen genutzt werden
  • Kopf und Stiel sind aus einem Stück geschmiedet
  • Äußerst stabil und robust
  • Mit Kunststoffgriff
  • Zum sicheren und komfortablen Transportieren verpackt in einer Ledertasche mit Gürtelschlaufe
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
600 g
Schneidenbreite (a, b):
85 mm
Länge (L, L1):
350 mm
Gewicht:
935 g
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: forstbeil gedore, forstbeil, forstbeil 600g, Ochsenkopf, Freizeitbeil, Beil, Universal-Beil
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
OX 270 GST-600
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.