Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugmesser, leicht, 250 mm - Ochsenkopf: 1593064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugmesser, leicht, 250 mm - Ochsenkopf: 1593064
Zugmesser, leicht, 250 mm - Ochsenkopf: 1593064
Artikel-Nr.:
     C1150O-1593064
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1593064
EAN/GTIN:
     4010905375253
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Zugmesser, leicht, 250 mm

  • Zum Abziehen von Holzbalken
  • Mit durchgenieteten schwarzen Heften
Weitere Informationen:
Schneidenbreite (a, b):
35 mm
Schneidenlänge (L3):
250 mm
Gewicht:
452 g
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.