Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugmesser, leicht, 225 mm - Ochsenkopf: 1593056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugmesser, leicht, 225 mm - Ochsenkopf: 1593056
Zugmesser, leicht, 225 mm - Ochsenkopf: 1593056
Artikel-Nr.:
     C1150O-1593056
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1593056
EAN/GTIN:
     4010905375222
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Zugmesser, leicht, 225 mm

  • Zum Abziehen von Holzbalken
  • Mit durchgenieteten schwarzen Heften
Weitere Informationen:
Schneidenbreite (a, b):
35 mm
Schneidenlänge (L3):
225 mm
Gewicht:
440 g
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.