Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdexel 85 mm - Ochsenkopf: 1592890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdexel 85 mm - Ochsenkopf: 1592890
Flachdexel 85 mm - Ochsenkopf: 1592890
Artikel-Nr.:
     C1150O-1592890
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592890
EAN/GTIN:
     4010905350854
Suchbegriffe:
Flachdechsel
Flachdexel
flachdechsel ochsenkopf
flachdechsel

Flachdexel 85 mm

  • Zum Aushöhlen, z.B. von Baumstämmen
  • Schneide fein poliert
  • Lieferung erfolgt ohne Stiel
Weitere Informationen:
Schneidenbreite (a, b):
85 mm
Gewicht:
1150 g
Ersatzstiel Art.No.:
OX E-91 E-0800
Länge (L, L1):
800 mm
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hohldexel, Ochsenkopf
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
Sonstiges
Gedore
OX E-91 E-0800
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.