| |
|
| Artikel-Nr.: C1150O-1592696 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010905440289 |
| |
|
| | |
| Sportaxt - Mit speziellem Trainingsschliff
- Aus Spezialstahl gefertigt
- 3-fache Sicherheitsverkeilung
- Mit hochwertigem, unbehandeltem Hickorystiel in Kuhfuß-Form und Leder-Schneidenschutz* * Hinweis: Die Axt darf nicht in gefrorenes und nur in weiches Holz, z. B. Pappel, geschlagen werden.
Weitere Informationen: | | Schneidenbreite (a, b): | 190 mm | Länge (L, L1): | 800 mm | Gewicht: | 3034 g | Ersatzstiel Art.No.: | OX E-453 H-0800 | Verpackungseinheit (VE): | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, Timbersports, Wettkampfaxt, Trainingsaxt, Wettkampf, Holzfälleraxt, Axt, Ochsenkopf |
| | |
| |