| |
|
| Artikel-Nr.: C1150C-3301818 Herst.-Nr.: 3301818 EAN/GTIN: 4060833018180 |
| |
|
| | |
| Gedore red Werkstattwagen MECHANIC PLUS mit 6 Schubladen Hauptmerkmale: - Großer Stauraum mit verstellbarem Fachboden, separat abschließbar
- Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- Große 988 x 431 mm Arbeitsplattform aus Holz, 30 mm stark
- Seitenwände mit Euro-Vierkantlochung für Zubehör
- 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- Innenmaß Stauraum: H 720 x B 355 x T 380 mm
- Die Einzelverriegelung über praktische, verdeckte Entriegelungsleiste verhindert das Öffnen der Schublade im Fahrbetrieb
- Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- Schubladeninnenmaß: B 482 x T 345 mm, Blendenhöhe 4x 69 mm, 1x 144 mm, 1x 218 mm
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln
- 2 Lenkrollen Ø 100 mm, davon ein Rad mit Doppelstopp-Radfeststeller, 2 Laufrollen Ø 140 mm, seitlich überstehend, dadurch hohe Standsicherheit
- Ohne Bestückung
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 103 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 47 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 97 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 81 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |