Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Spachtel Klingenbreite 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Spachtel Klingenbreite 60 mm
Gedore red Spachtel Klingenbreite 60 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301754
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301754
EAN/GTIN:
     4060833017541
Suchbegriffe:
Fugenspachtel
Handschaber
Malerspachtel
malerspachtel

Gedore red Spachtel Klingenbreite 60 mm

Hauptmerkmale:

  • Für die kleine Ausbesserung/Reparatur
  • Auftragen, Verteilen und Glattstreichen
  • Mit Holzgriff
  • Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
270 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
75 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
30 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Installation
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20400006
ab € 593,37*
Ähnlich
Gedore
R20902009
ab € 27,67*
Ähnlich
Gedore
R28924110
ab € 6,61*
Ähnlich
Gedore
R50120027
ab € 27,33*
Ähnlich
Gedore
R93700043
ab € 4,42*
Ähnlich
Gedore
R95300017
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
R99800000
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.