Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-GEDORE3301632 Herst.-Nr.: 3301632 EAN/GTIN: 4060833016322 |
| |
|
| | |
| Gedore red Universalsatz ALLROUND 59-teilig Hauptmerkmale: - Ringmaulschlüssel: Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
- Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil
- Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Seitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- 2K-Schraubendreher: Schlitz und Kreuzschlitz PH, PZ, Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
- Winkelschraubendreher: Ausführung nach DIN, durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, im Halter
- Flach- und Kreuzmeißel: Ausführung nach DIN, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Durchtreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Körner 8-kant: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet
- Phasenprüfer: Max. 250 Volt, schwarz brünierte Spitze, roter Kunststoff-Mantel, Abrutschschutz am Griff, Kunststoffclip, Ausführung nach DIN 0680-6:1977-04
- Rund- und Flachfeile: Ausführung nach DIN 7261, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, mit Aufhängeloch
- Rollgabelschlüssel: Maulstellung 15°, Kopf poliert mit aufgelaserter Skala, 40-50 HRC, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Holzgliedermaßstab: Metrische Doppel-Skala, Genauigkeitsklasse III, EG-Bauartzulassung für durchgehende mm-Teilung, Buchenholz, mit durchgenieteten Gelenken
- Hartmetall-Reißnadel: Bleistift und Hartmetallreißnadel in einem Stift, gerade Form, versenkbare Nadel, Metallgehäuse, mit Ansteck-Clip
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 400 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 140 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 160 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 8.6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 223,26* | € 271,62* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 239,52* | € 276,82* | | | | | 34 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 241,67* | € 277,00* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 246,51* | € 281,69* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 244,45* | € 282,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|