Ringmaulschlüssel: Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil, Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl, Seitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Schraubendreher: Schlitz und Kreuzschlitz PH, PZ, Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff, Winkelschraubendreher: Ausführung nach DIN, durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, im Halter, Flach- und Kreuzmeißel: Ausführung nach DIN, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Durchtreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Körner 8-kant: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, Phasenprüfer: Max. 250 Volt, schwarz brünierte Spitze, roter Kunststoff-Mantel, Abrutschschutz am Griff, Kunststoffclip, Ausführung nach DIN 0680-6:1977-04, Phasenprüfer: Max. 250 Volt, schwarz brünierte Spitze, roter Kunststoff-Mantel, Abrutschschutz am Griff, Kunststoffclip, Ausführung nach DIN 0680-6:1977-04, Rund- und Flachfeile: Ausführung nach DIN 7261, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, mit Aufhängeloch, Rollgabelschlüssel: Maulstellung 15°, Kopf poliert mit aufgelaserter Skala, 40-50 HRC, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Holzgliedermaßstab: Metrische Doppel-Skala, Genauigkeitsklasse III, EG-Bauartzulassung für durchgehende mm-Teilung, Buchenholz, mit durchgenieteten Gelenken, Hartmetall-Reißnadel: Bleistift und Hartmetallreißnadel in einem Stift, gerade Form, versenkbare Nadel, Metallgehäuse, mit Ansteck-Clip Weitere Informationen: | | Aufbewahrung: | lose | Inhalt (Anzahl Stück): | 59 tlg. | Inhalt für Sätze: | R09100080 R09100090 R09100100 R09100110 R09100140 R09100150 | Netto-Gewicht [kg]: | 8,56 kg | REACH Registrierung vorhanden: | 0 |
|