Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R21000108 Werkzeugsatz ALL-IN lose 108-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE3301642
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R21000108
EAN/GTIN:
     4060833016421
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Steckschlüsselwerkzeuge: Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/4" + 1/2": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, kurze Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Steckschlüsselverlängerung, Kardangelenk: Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Für handbetätigte Schraubfälle, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Steckleiste zur Bestückung mit Einsatz-Haltern für Steckschlüsseleinsätze 1/2", Aluminium, Ringratschenmaulschlüssel, metrisch: In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, gerade Form, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil, Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl, Kraftseitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, hohe Schneidleistung, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl, Flachrundzange, gerade: Ausführung nach DIN ISO 5745, gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl, Rollbandmaß: ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Clip, nylonbeschichtetes Maßband, mmEinteilung, mit Bandeinzug und Bandsperre, mit magnetischem Anschlag, Genauigkeitsklasse II, 2K-Schraubendreher: Schlitz und Kreuzschlitz PH, Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff, Winkelschraubendreher: Ausführung nach DIN ISO 2936, durchgehend gehärtet, ChromVanadium-Stahl, phosphatiert, im Halter, Flachmeißel: Ausführung nach DIN 6453, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, Durchtreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Körner 8-kant: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Splinttreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6450, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl, Cuttermesser: Klinge 18 mm, Gehäuse aus Kunststoff, Klingenführung aus Metall, Einhandbedienung, mit 5 Ersatzklingen (100mm lang, 0,4mm stark), mit Anspitzer, Bit-Box: Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung, Aussen-6-kant-Antrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, maschinenbetätigt, phosphatiert, Kunststoffbox, Bit-Schraubendreher: 2-Komponenten-Griff, mit Innen-6-kant-Aufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits, mit Magnet, Langloch im Griff, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
lose
Inhalt (Anzahl Stück):
108
Inhalt für Sätze:
R60000027 R65100024 R65100049 R65300012 R61000806 R61001006 R61001106 R61001206 R61001306 R61001406 R61001506 R61001606 R61001706 R61001806 R61001906 R61002206 R61002406 R61002707 R61003007 R61003207 R20852031 R20940006 R40000027 R45100019 R41000403 R41004503 R41000503 R41005503 R41000603 R41000703 R41000803 R41000903 R41001003 R41001103 R41001203 R41001303 R41001403 R05129006 LIDL R45300005 R20940004 1700.0080 1700.0090 1700.0100 1700.0110 1700.0120 1700.0130 1700.0140 1700.0150 1700.0170 1700.0190 3600.040 3600.030 3600.055 R38106529 3630.010 R38200219 3720.00 R28302180 R28422200 R28502200 R28100010 R92100020 R91140021 R90150415 R90200421 R90100415 R33005031 R93200018 R94550005
Netto-Gewicht [kg]:
8,6 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
2K-Umschaltknarre 1/2" 250 mm Verlängerung 1/2" 125 250 mm Kardangelenk 1/2" 66 mm Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 2K-Umschaltknarre 1/4" 150 mm Verlängerung 1/4" 100 mm Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Bit-Box, 32-tlg. Bit-Schraubendreher 210 mm Kardangelenk 1/4" 33 mm 2 x Steckleiste 8" Einsatz-Halter 1/4" + 1/2" für Steckleiste Ringratschenmaulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2 Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Kombinationszange 180 mm Kraftseitenschneider 200 mm Flachrundzange, gerade 200 mm Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 500 g Flachmeißel 150 mm Körner 4 mm | 120 mm Splinttreiber 4 mm | 120 mm Durchtreiber 4 mm | 150 mm Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer 175 mm Bandmaß 5 m
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore red werkzeugsatz, modul werkzeuge, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,91*
€ 358,89*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 277,81*
€ 358,91*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 317,45*
€ 361,03*
1 Tag
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 319,72*
€ 363,94*
4 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 333,65*
€ 369,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,89*
€ 427,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,91*
€ 356,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R21000042
ab € 250,24*
Ähnlich
Gedore
R21000057
ab € 230,85*
Ähnlich
Gedore
R21000059
ab € 223,39*
Ähnlich
Gedore
R21000072
ab € 198,92*
Ähnlich
Gedore
R21600072
ab € 232,30*
Ähnlich
Gedore
R21650057
ab € 317,27*
Ähnlich
Gedore
R21650059
ab € 317,86*
Ähnlich
Gedore
R21650072
ab € 284,27*
Ähnlich
Gedore
R21650108
ab € 375,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.