Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Montierhebel Länge 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Montierhebel Länge 275 mm
Gedore red Montierhebel Länge 275 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301569
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301569
EAN/GTIN:
     4060833015691
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel

Gedore red Montierhebel Länge 275 mm

Hauptmerkmale:

  • Besonders geeignet für Karosserie- und Innenausstattung
  • Verchromte Klinge
  • Spezielle Form
  • 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
322 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
16 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.175 kg
Weitere Suchbegriffe: montierhebel gedore, montierhebel, Allgemeine Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R15151001
ab € 43,71*
Ähnlich
Gedore
R35003040
ab € 27,48*
Ähnlich
Gedore
R58003002
ab € 63,66*
Ähnlich
Gedore
R68003013
ab € 79,05*
Ähnlich
Gedore
R68003026
ab € 63,51*
Ähnlich
Gedore
R68003030
ab € 63,19*
Ähnlich
Gedore
R68003032
ab € 62,94*
Ähnlich
Gedore
R68003075
ab € 96,59*
Ähnlich
Gedore
R91901004
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.