| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301576 Herst.-Nr.: 3301576 EAN/GTIN: 4060833015769 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille Lange Klingen Matt verchromt Chrom-Vanadium-Stahl Klemmgesicherte Werkzeuge Stabiler Kunststoffkoffer Stückliste: Schrauberdrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 | 200 mm Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsvierkant: | 10 mm | 3/8 Inch | Ausführung: | Im stabilen Kunststoff-Koffer | Gesamtbreite: | 195 mm | Gesamtiefe: | 54 mm | Gesamtlänge: | 295 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 10 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,8 kg | Norm: | DIN 3120 – C 10, ISO 1174 | Oberfläche: | Matt verchromt | REACH: | konform | Sicherung: | Kugelfangrille | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, schraubendrehereinsatz torx, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Nusskasten, Ratschenkasten, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set |
| | |
| |