Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel metrisch Schlüsselweite 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel metrisch Schlüsselweite 19 mm
Gedore red Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel metrisch Schlüsselweite 19 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300885
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300885
EAN/GTIN:
     4060833008853
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Gedore red Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel metrisch Schlüsselweite 19 mm

Hauptmerkmale:

  • In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
  • Mit 180° schwenkbarem Kopf
  • Maulstellung 15°
  • Oberfläche matt-satiniert verchromt
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
304 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
40 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
20 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.289 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R07200300
ab € 43,57*
Ähnlich
Gedore
R07200320
ab € 47,26*
Ähnlich
Gedore
R07200360
ab € 65,36*
Ähnlich
Gedore
R07205005
ab € 44,81*
Ähnlich
Gedore
R07205012
ab € 101,62*
Ähnlich
Gedore
R07300080
ab € 11,60*
Ähnlich
Gedore
R07300100
ab € 12,96*
Ähnlich
Gedore
R07300130
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
R07300170
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.