Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07300100 Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel SW10 mm 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300876
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07300100
EAN/GTIN:
     4060833008761
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Mit 180° schwenkbarem Kopf, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 ähnlich ISO 3318
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
21,3 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
21 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
6,1 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
7,7 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R07200300
ab € 42,50*
Ähnlich
Gedore
R07200320
ab € 46,09*
Ähnlich
Gedore
R07200360
ab € 65,13*
Ähnlich
Gedore
R07205005
ab € 44,75*
Ähnlich
Gedore
R07205012
ab € 101,28*
Ähnlich
Gedore
R07300080
ab € 11,44*
Ähnlich
Gedore
R07300130
ab € 13,58*
Ähnlich
Gedore
R07300170
ab € 14,97*
Ähnlich
Gedore
R07300190
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.